Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Light-Softshelljacke Brantford schwarz, M - schwarz | M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Light-Softshelljacke Brantford schwarz, M - schwarz | M: Detailansicht 1
HAKRO Light-Softshelljacke Brantford schwarz, M - schwarz | M: Detailansicht 1
HAKRO Light-Softshelljacke Brantford schwarz, M - schwarz | M: Detailansicht 2
HAKRO Light-Softshelljacke Brantford schwarz, M - schwarz | M: Detailansicht 3
HAKRO Light-Softshelljacke Brantford schwarz, M - schwarz | M: Detailansicht 4
HAKRO Light-Softshelljacke Brantford schwarz, M - schwarz | M: Detailansicht 6
HAKRO Light-Softshelljacke Brantford schwarz, M - schwarz | M: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0856005005Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0856005005Ha
EAN/GTIN:
     4045981101960
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, elastischen Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe, verschweißter Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester• Gewicht: 170 g/m²• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h), klimaneutrales Produkt• Passform: Regular Fit• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacken, HAKRO Light-Softshelljacke Brantford schwarz, M - schwarz | M
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,50*
€ 64,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,03*
€ 64,57*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,50*
€ 64,88*
Lager 79DAC
463
€ 5,90*
ab € 52,10*
€ 66,91*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,04*
€ 74,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0856002008
€ 63,72*
Ähnlich
Hakro
0856002009
€ 69,40*
Ähnlich
Hakro
0856002010
€ 69,55*
Ähnlich
Hakro
0856002011
€ 74,58*
Ähnlich
Hakro
0856002012
€ 74,79*
Ähnlich
Hakro
0856002006
€ 63,90*
Ähnlich
Hakro
0856002005
€ 63,76*
Ähnlich
Hakro
0856002004
€ 64,43*
Ähnlich
Hakro
0856002007
€ 63,90*
Ähnlich
Hakro
0856002003
€ 64,03*
Ähnlich
Hakro
0856005008
€ 64,12*
Ähnlich
Hakro
0856005009
€ 69,25*
Ähnlich
Hakro
0856005010
€ 70,19*
Ähnlich
Hakro
0856005011
€ 74,63*
Ähnlich
Hakro
0856005012
€ 75,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.