Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR®, orange/anthrazit, 3XL - orange/anthrazit | 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR®, orange/anthrazit, 3XL - orange/anthrazit | 3XL: Detailansicht 1
Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR®, orange/anthrazit, 3XL - orange/anthrazit | 3XL: Detailansicht 1
Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR®, orange/anthrazit, 3XL - orange/anthrazit | 3XL: Detailansicht 2
Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR®, orange/anthrazit, 3XL - orange/anthrazit | 3XL: Detailansicht 3
Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR®, orange/anthrazit, 3XL - orange/anthrazit | 3XL: Detailansicht 4
Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR®, orange/anthrazit, 3XL - orange/anthrazit | 3XL: Detailansicht 5
Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR®, orange/anthrazit, 3XL - orange/anthrazit | 3XL: Detailansicht 6
Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR®, orange/anthrazit, 3XL - orange/anthrazit | 3XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0476027009Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0476027009Ha
EAN/GTIN:
     4045981127137
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Besonders strapazierfähiger Troyer mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, hochwertigem Reißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 300 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, pflegeleicht• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Unisex-Sweatshirt, xxxl rollkragenpullover, arbeitstroyer, rollkragenpullover orange, Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR®, orange/anthrazit, 3XL - orange/anthrazit | 3XL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,40*
€ 39,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,68*
€ 39,19*
Lager 79DAC
58
€ 5,90*
ab € 31,77*
€ 41,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,32*
€ 45,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,29*
€ 47,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0476001008
ab € 26,79*
Ähnlich
Hakro
0476001009
ab € 29,53*
Ähnlich
Hakro
0476001010
ab € 29,48*
Ähnlich
Hakro
0476001011
ab € 32,43*
Ähnlich
Hakro
0476001012
ab € 32,37*
Ähnlich
Hakro
0476001006
ab € 26,76*
Ähnlich
Hakro
0476001005
ab € 26,85*
Ähnlich
Hakro
0476001004
ab € 26,86*
Ähnlich
Hakro
0476001007
ab € 26,79*
Ähnlich
Hakro
0476001003
ab € 26,83*
Ähnlich
Hakro
0476002008
ab € 26,75*
Ähnlich
Hakro
0476002009
ab € 29,61*
Ähnlich
Hakro
0476002010
ab € 29,47*
Ähnlich
Hakro
0476002011
ab € 32,44*
Ähnlich
Hakro
0476002012
ab € 32,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.