Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR®
HAKRO Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR®
Artikel-Nr.:
     4757-1368482
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     476027009
EAN/GTIN:
     4045981127137
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Besonders strapazierfähiger Troyer mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, hochwertigem Reißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: MIKRALINAR®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-6XL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,36*
€ 39,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,42*
€ 39,33*
4 Tage
54
€ 5,90*
ab € 31,77*
€ 42,05*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,09*
€ 46,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 36,88*
€ 48,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0476001008
ab € 26,65*
Ähnlich
Hakro
0476001009
ab € 29,40*
Ähnlich
Hakro
0476001010
ab € 29,32*
Ähnlich
Hakro
0476001011
ab € 32,16*
Ähnlich
Hakro
0476001012
ab € 32,40*
Ähnlich
Hakro
0476001006
ab € 26,80*
Ähnlich
Hakro
0476001005
ab € 26,62*
Ähnlich
Hakro
0476001004
ab € 26,80*
Ähnlich
Hakro
0476001007
ab € 26,82*
Ähnlich
Hakro
0476001003
ab € 26,80*
Ähnlich
Hakro
0476002008
ab € 26,72*
Ähnlich
Hakro
0476002009
ab € 29,31*
Ähnlich
Hakro
0476002010
ab € 29,49*
Ähnlich
Hakro
0476002011
ab € 32,36*
Ähnlich
Hakro
0476002012
ab € 32,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.