Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wand- und Tischmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7961-BR714025
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR714025
EAN/GTIN:
     4251138218164
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche

ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wand- und Tischmontage. Mit der beiliegenden B-SAFETY Kombihalterung kann die Hand-Augendusche an der Wand oder auch auf dem Tisch montiert werden. Zwei Duschen in einer – das ist möglich durch die einzigartige Konstruktion dieser Dusche: die Hand-Augendusche kann als fest installierte Augendusche in der Halterung betrieben werden; oder aber aus der Halterung entnommen werden, um als Handbrause am Boden liegende Verletzte zu versorgen.


Produkt-Eigenschaften:



  • ergonomisch geformter Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend

  • breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe 45° abgewinkelt, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel

  • integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenem Arbeitsbereich von 2,5 bis 5 bar Fließdruck

  • integrierter Rückflussverhinderer zum Schutz des Trinkwassers

  • edelstahlummantelter Schlauch Länge 1,5 Meter, Anschluss 1/2-Zoll-Überwurfmutter, DIN-DVGW geprüft und zugelassen

  • stabile Wand- und Tischhalterung mit Positionierung der Dusche, inkl. Befestigungssatz mit Mutter M28x1,5mm mit 2 Schrauben M5 für schwer zugängliche Montage, Abdichtung zur Wand-/Tischoberfläche mittels Spezialdichtung

  • Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter

  • Anbringungshöhe 700 mm (± 200 mm)

  • gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717

  • gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006

  • DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7961
46
Frei Haus
ab € 192,34*
€ 231,73*
Frei Haus
ab € 166,18*
€ 275,36*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 244,99*
€ 325,44*
Preise: Lager 7961
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,73*
€ 275,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,60*
€ 274,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,39*
€ 262,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,64*
€ 251,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 192,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7961
Versand: Lager 7961
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.