Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Antirutschbelag 50 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7961-AR100050
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     AR100050
EAN/GTIN:
     4251138200213
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen

Universal Anti-Rutsch-Belag, schwarz


Universal Anti-Rutsch-Belag sind Rutschhemmende Bodenmarkierungen die für eine Reduktion der Gefahr für Sturz- und Rutschunfälle im Betrieb sorgen. Ideal für Anwendungen auf Treppen, Eingänge, Ausgängen sowie Beladungs- und Entladungsrampen. Der Universal Anti-Rutsch-Belag ist
widerstandsfähig gegenüber handelsüblichen Reinigern.

Produkt-Eigenschaften



  • Ausführung: Rollenware, selbstklebend

  • Material: PVC mit Mineralkörnung, UV-beständig

  • Rutschhemmung: R13

  • Breite: 25 mm

  • Rollen-Länge: 18,3 m

  • Farbe: schwarz


Einsatzgebiete



  • Außen-/Innenseinsatz



Normen / Zulassungen



  • ASR A1.5 / 1,2

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7961
9
€ 4,50*
ab € 15,78*
€ 22,06*
€ 4,00*
ab € 26,23*
€ 39,32*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 30,06*
€ 40,76*
Preise: Lager 7961
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
1 Stück enthält 18,3 Meter (ab € 0,8623* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7961
Versand: Lager 7961
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.