Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 450mm; L:6m; CP PVC 465 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 450mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 450mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 450mm; L:6m; CP PVC 465 EC
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645372734
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0450-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645372734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand ca. 10⁶ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
101 mm
Gewicht:
1,820 kg/m
Medium:
Staub | Gas
Unterdruck:
0,005 bar
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-10
Länge_m:
6 m
Überdruck:
0,040 bar
Durchmesserbereich:
- / 450mm
Ø-Innen:
450 mm
Temp. max. Celsius:
+110
Ø-Außen:
462 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 198,19*
€ 218,57*
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 201,55834*
€ 222,16834*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 243,86*
€ 266,55*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 246,06*
€ 270,07*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 246,63*
€ 271,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 218,57*
€ 260,0983
pro Meter
ab 10 Meter
€ 214,74*
€ 255,5406
pro Meter
ab 500 Meter
€ 198,19*
€ 235,8461
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.311,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.