Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 EC; Ø:450; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131719/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131719/full/Norres-Logo.jpg
CP PVC 465 EC; Ø:450; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-46504501003-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46504501003-6
EAN/GTIN:
     4049645372734
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP PVC 465 EC; Ø:450; L:6m

Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)
  • CP-Konstruktion |gewebeverstärktes Band |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: PVC beschichtetes Gewebe
  • Oberflächenwiderstand ca. 10? ? |gewebeverstärkt |gute Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Kle|Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klem/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -10°C bis 80°C |kurzzeitig bis 110°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 450
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 199,76*
€ 210,56*
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 202,65834*
€ 213,92834*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 243,60*
€ 255,38*
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 243,68*
€ 256,64*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 246,58*
€ 258,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 213,92834*
€ 254,57472
pro Meter
ab 12 Meter
€ 212,19834*
€ 252,51602
pro Meter
ab 30 Meter
€ 206,71834*
€ 245,99482
pro Meter
ab 60 Meter
€ 203,68834*
€ 242,38912
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 202,65834*
€ 241,16342
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.283,57004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.