Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 110mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 AS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 110mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 AS
PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 110mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 AS
PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 110mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 AS
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645169464
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0110-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645169464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, schwer, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB)
  • Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Industriesauger, Staubsauger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Landwirtschaft, Förderung von Saatgut und Dünger: Drillmaschine, Sämaschine
  • Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
  • Bauindustrie: Straßenfräse
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
  • Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine
  • Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
121 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
10.48 (22.74) Inches HG
Gewicht:
1,630 kg/m
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
110 mm
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Feststoffe | Gas | Flüssig | Staub
Überdruck DIN 26057:
1,160 (2,16) bar
Unterdruck DIN26057:
0,355 (0,77) bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
145 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck (IN) DIN 26057:
16.80 (31.40) psi
Biegeradius:
90 mm
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Temp. max. Celsius:
90
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 551,22*
€ 618,43*
Lager 78SRR
10
pro Rolle
€ 70,00*
ab € 641,44*
€ 714,33*
10 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 705,34*
€ 784,95*
18 Tage
76
pro Stück
Frei Haus
ab € 787,32*
€ 875,98*
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 714,33*
€ 850,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 709,93*
€ 844,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 682,24*
€ 811,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 663,31*
€ 789,34
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 641,44*
€ 763,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 64,144* pro Meter)
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.