Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC® PUR 355 AS; Ø:110; L:10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128033/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128033/full/Norres-Logo.jpg
AIRDUC® PUR 355 AS; Ø:110; L:10m
Artikel-Nr.:
     3551-35501100000-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35501100000-10
EAN/GTIN:
     4049645169464
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
AIRDUC® PUR 355 AS; Ø:110; L:10m

Antistatischer Polyurethanschlauch, schwer, mikrobenfest + schwerentflammbar
  • AIRDUC® Profilschlauch |Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®) |in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht |Wandstärke ca. 1,4 - 1,5 mm
  • gemäß DIN 26057 Typ 3 |erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit |schwerentflammbar nach: UL94-V2 und DIN 4102-B1 |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |hoch abriebfest |erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG |mikrobenfest |REACH g der deutschen Holz-BG|mikrobenfest|REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH|RoHS konform|schwere Ausführung|sehr gute Kälteflexibilität|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube & |gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren)|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum Fördern fchen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren)|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0,1,2), zum Fördern fü
  • -40°C bis 90°C |kurzzeitig bis 125°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 110
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 551,22*
€ 618,43*
4 Tage
10
pro Rolle
€ 70,00*
ab € 641,44*
€ 714,33*
13 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 705,34*
€ 784,95*
Lager 3551
19 Tage
76
pro Stück
Frei Haus
ab € 787,32*
€ 875,98*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,98*
€ 1.042,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,62*
€ 1.031,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,48*
€ 990,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,88*
€ 964,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,32*
€ 936,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.