Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr PP mit Brandschutz geschlitzt NW 23 schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wellrohr PP mit Brandschutz geschlitzt NW 23 schwarz
Wellrohr PP mit Brandschutz geschlitzt NW 23 schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-33040-A
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     366-023-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
fränkische wellenrohr
wellrohr
Unser flexibles Industrie-Wellrohr aus PP mit Brandschutz stammt ausschließlich von deutschen Premium-Herstellern und kommt insbesondere im Anlagenbau, Maschinenbau und Fahrzeugbau zum Einsatz. Das qualitativ hochwertige Material mit Brandschutzzusätzen ist nicht flammenausbreitend und sorgt für einen sicheren und zuverlässigen Schutz Ihrer Kabel und Rohre. Außerdem zeichnet sich dieses Wellrohr durch eine gute Kälteschlagfestigkeit bei extremen Temperaturen aus.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Nennweite:
23 NW
Material:
PP
Temperatur min.:
-40 °C
Temperatur max.:
135 °C
Durchmesser innen:
23,7 mm
Durchmesser außen:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: wellrohr nw23, Industrie, FIP, Brandschutz, PP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,42*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,4484* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 104,42*
€ 124,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 102,94*
€ 122,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 98,55*
€ 117,27
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 92,60*
€ 110,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 92,06*
€ 109,55
pro Rolle
ab 14 Rollen
€ 86,77*
€ 103,26
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 72,42*
€ 86,18
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.