Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Elektroinstallation 320N PP halogenfrei NW 32 schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wellrohr Elektroinstallation 320N PP halogenfrei NW 32 schwarz
Wellrohr Elektroinstallation 320N PP halogenfrei NW 32 schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-32203-B
Hersteller:
     Kopos Elektro
Herst.-Nr.:
     1432EHFPP F50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
wellrohr dn32
wellrohr
Flammwiedriges und fexibles Wellrohr aus PP für leichte Druckbeanspruchung, Verwendung für Unterputz- und Hohlwandinstallationen sowie Installation in öffendlichen Gebäuden und Industrieanlagen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Nennweite:
32 NW
Material:
PP
Temperatur min.:
-15 °C
Temperatur max.:
90 °C
Durchmesser innen:
24,2 mm
Durchmesser außen:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, 320N, FBY, Polyolefin, PO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,0098* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 83,60*
€ 99,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 81,38*
€ 96,84
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 71,22*
€ 84,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 68,60*
€ 81,63
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 60,97*
€ 72,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,53*
€ 72,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 60,14*
€ 71,57
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,49*
€ 60,08
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.