Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr PP UV-beständig ungeschlitzt NW 10 schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wellrohr PP UV-beständig ungeschlitzt NW 10 schwarz
Wellrohr PP UV-beständig ungeschlitzt NW 10 schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-32055-A
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     390-010-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
fränkische wellenrohr
wellrohr
Unser UV-beständiges PP-Wellrohr stammt ausschließlich von deutschen Premium-Herstellern und wird im Freien insbesondere in der Solar- und Photovoltaikindustrie, beim Anlagenbau und bei Bahnnebenanwendungen eingesetzt. Durch spezielle chemische Zusätze erreicht dieses Wellrohr eine UV-Beständigkeit von bis zu 20 Jahren und zeichnet sich gleichzeitig durch eine sehr gute chemische Beständigkeit aus. Selbstverständlich ist es selbstverlöschend, halogenfrei und cadmiumfrei. Das Modell ist in der geschlitzten und ungeschlitzten Variante bei uns erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Nennweite:
10 NW
Material:
PP
Temperatur min.:
-40 °C
Temperatur max.:
105 °C
Durchmesser innen:
10,1 mm
Durchmesser außen:
12,7 mm
Weitere Suchbegriffe: wellrohr nw10, Industrie, FIP, UV, PP, UV-beständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,8044* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 59,18*
€ 70,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 58,91*
€ 70,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 56,53*
€ 67,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 51,53*
€ 61,32
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,41*
€ 57,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,22*
€ 47,86
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.