Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr PA6 geschlitzt NW 23 schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wellrohr PA6 geschlitzt NW 23 schwarz
Wellrohr PA6 geschlitzt NW 23 schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-31147-A
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     400-023-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
fränkische wellenrohr
wellrohr
Unser Industrie-Wellrohr aus Polyamid 6 stammt ausschließlich von deutschen Premium-Herstellern und kommt insbesondere im Fahrzeugbau, Anlagenbau und im Maschinenbau zum Einsatz. Dieses Wellrohr vereint Hochtemperaturbeständigkeit und Kälteschlagfestigkeit bei extremen Temperaturen mit einem hohen Abriebschutz und einer hohen dynamischen Belastbarkeit. Es ist außerdem halogen- und cadmiumfrei und nicht flammausbreitend.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Nennweite:
23 NW
Material:
PA6
Temperatur min.:
-40 °C
Temperatur max.:
120 °C
Durchmesser innen:
23,1 mm
Durchmesser außen:
28,4 mm
Weitere Suchbegriffe: wellrohr nw23, Industrie, FIP, Polyamid, PA14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,19*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,4838* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 174,48*
€ 207,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 170,76*
€ 203,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 168,42*
€ 200,42
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 158,24*
€ 188,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 151,77*
€ 180,61
pro Rolle
ab 14 Rollen
€ 143,06*
€ 170,24
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 124,19*
€ 147,79
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.