Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softbinder 580 x 28,0 mm schwarz TPU


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Softbinder 580 x 28,0 mm schwarz TPU
Softbinder 580 x 28,0 mm schwarz TPU
Artikel-Nr.:
     7886-25011-A
Hersteller:
     Carova Kunststoff-Compounding
Herst.-Nr.:
     22858-5 SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Wiederöffnungsbinder
Dieser elastische Wiederöffnungsbinder passt sich perfekt an das Bindegut an ohne es einzuschnüren und bietet durch seine hohe Elastizität und Reißfestigkeit doch immer sicheren Halt. Aufgrund seiner sehr guten Witterungsbeständigkeit ursprünglich für Gärtnereien, Forstwirtschaft und Outdoor-Aktivitäten entwickelt, wird der Softbinder mittlerweile gerne z.B. für die Bündelung besonders empfindlicher Kabel in der IT und Tontechnik, in Laboren, im Werkstätten- und KFZ-Bereich sowie beim Angelsport, Modellbau und als Bootszubehör eingesetzt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Länge:
580 mm
Breite:
28 mm
Material:
TPU
Temperatur min.:
-40 °C
Temperatur max.:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: wiederöffnungs-kabelbinder schwarz, verschluss binder, Kabelbinder, Wiederlösbar, TPU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,36*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 4,6272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 310,34*
€ 369,30
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 309,65*
€ 368,48
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 303,97*
€ 361,72
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 288,11*
€ 342,85
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 273,03*
€ 324,91
pro Beutel
ab 40 Beutel
€ 259,41*
€ 308,70
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 231,36*
€ 275,32
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.