Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 787-45164 Herst.-Nr.: 45164 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Tragegriff, verstärkte Kanten, sicheres Schloss-System mit Zweifachschließung und Öffnungsautomatik, herausnehmbares perfekt strukturiertes Inlay.Inlay:Laptop-/ Tabletfach, Smartphone Hülle, zwei Stifteschlaufen, acht Visiten-/ Kreditkartenfächer, zwei SD-Karten Fächer, Netzfach und Einsteckfach für USB-Sticks und Kabel, etc. Farbe: schwarz matt Material: Aluminium Außenmaß: ca. 33,5 x 45,5 x 13,5 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktentasche, Alukoffer, Aluminiumkoffer, Leichtmetallkoffer, Lederkoffer, Laptop Schutzhülle, Laptopschutzhülle, Notebook Schutzhülle, Notebookschutzhülle, Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, aktenkoffer aluminium schwarz, aktenkoffer alu, aktenkoffer |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 787 | | | | | | € 8,50* | ab € 61,05* | € 78,50* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 72,25* | € 91,67* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 74,48* | € 91,69* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 76,01* | € 93,55* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,13* | € 98,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 787 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 787 | | Versand: Lager 787 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 420,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 787 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|