Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwer entflammbarer Monitor, f�r die Installation im �ffentlichen Bereich von Geb�den und an Orten mit erh�hten Brandschutzauflagen; zertifiziert nach DIN EN 13501-1 Klasse B-S...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     780-Fire_Monitor_55_PC_A1
Hersteller:
     Distec
Herst.-Nr.:
     DS-92-055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display

Für die Installation im öffentlichen Bereich von Gebäuden und an Orten mit erhöhten Brandschutzauflagen - zertifiziert nach DIN EN 13501-1:2019-05

- höchste Brandschutzklasse nach A1-s1 d0
-nicht brennbar

Interfaces
2 x Gigabit LAN, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 - 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RS232/422/485,
1 x RS232 (optional)
PC:CPU: Intel¨ Atom E3845 (1.9 GHz),
RAM: 4 GB DDR3L,
Storage: min. 120 GB mSATA
Fan no
Power consump. (typ.) [Watt] 120
+ Win 10 pro

Weitere Suchbegriffe: Signage Display, digital signage, BLO, Brandschutz Monitor, schwer brennbar, Distec, schwer entflammbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.299,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.562,86*
€ 6.619,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.483,82*
€ 6.525,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.363,14*
€ 6.382,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.308,80*
€ 6.317,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.299,92*
€ 6.306,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.