Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edu³ PRIME Jumbo Hex, 12 Buntstifte, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/13596/full/13596-edu-PRIME-Jumbo-hex-Buntstifte--12-Stueck--verschiedene-Farben.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/13596/full/13596-edu-PRIME-Jumbo-hex-Buntstifte--12-Stueck--verschiedene-Farben.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-81330
Hersteller:
     eagle Kreativ
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8885009835288
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte
edu³ PRIME Jumbo Buntstift für kräftigen, satten Farbauftrag mit klassischem Sechskantgriff im 12er Einzelfarbenset. Dieser Stift zeichnet sich durch besonders leuchtende brillante Farben bei extraweichem Farbabstrich aus. Eine hochpigmentierte JUMBO-Mine mit 6,25mm Durchmesser zeugt von hoher Qualität und ist bruchresistent, sowie einfach spitzbar. Die gewünschte Farbe wählen Sie bitte über das Dropdown-Menü aus. Material: HolzFarben: Weiß, Gelb, Orange, Pink, Rot, Haut (Fleich), Violett, Hellblau, Blau, Grün, Braun, Schwarz, Gold, Silber, Hellgrün, Hellviolett, Ultramarin, Hellbraun, Grau, Dunkelrot, Hellgelb, Rosa. Lieferumfang: 12 Stifte in einer Farbe
Weitere Informationen:
Hersteller:
eagle Kreativ
Adresse:
Johann-Höllfritsch-Str. 45a | 90530 Wendelstein
E-Mail:
info@eaglekreativ.de
Weitere Suchbegriffe: edu, jumbo, stifte, farbstifte, sechskant, hex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,25*
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,09584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,25*
€ 22,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,00*
€ 22,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,07*
€ 21,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,67*
€ 21,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,04*
€ 20,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.