| |
|
| Artikel-Nr.: 7770-53233 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8711557431682 |
| | |
|
| | |
| AquaTint ist eine stark konzentrierte, wasserbasierte, flüssige Tinte mit hochwertigen Farbpigmenten und lässt sich ähnlich leicht verarbeiten wie z.B. Wassermalfarbe. Ein echtes Farberlebnis für kleine und große Künstler, die durch Ineinanderfließen der Farben einzigartige Kunstwerke entstehen lassen möchten. Mit Hilfe eines Pinsels, einer Tropfpipette, einem Spritzsieb oder durch das traditionelle Strohhalmpusten, kommt Aqua Tint besonders auf saugfähigen Untergründen, wie z.B. Papier, Holz oder Karton, wunderschön zur Geltung. Auch beim Mischen von Farbtönen oder dem Eintauchen von Farbtropfen in klares Wasser geraten kleine Forscher ins Schwärmen. Tipp: Vor dem Spaß mit Aqua Tint sollte zuerst ein Malkittel angezogen werden, damit keine Farbe auf die Kleidung kommt. Sollte doch mal etwas danebengehen, sollte man Flecken möglichst sofort mit Wasser auswaschen. Bei hartnäckigen Flecken empfiehlt der Hersteller, das Kleidungsstück ca. 10 Stunden in Milch einzuweichen und es dann in der Waschmaschine zu waschen. Auch bei eingefärbten Fingern soll Milch bei der Reinigung unterstützen. Bei gründlichem Händewaschen sind die Finger aber meist schon am nächsten Tag wieder restlos sauber. Ein weiterer Tipp ist, sich generell vor und nach der Arbeit mit Farben die Hände einzucremen, da durch die Fette der Creme weniger Farbe in die Hautoberfläche eindringen kann. stark konzentrierte Wasser-Malfarbehochwertige PigmentierungAltersempfehlung: ab 3 Jahren Flasche (HxØ): 23 x 7 cm Sie können eine Farbe im Dropdown-Menü wählen. Lieferumfang: 500 ml Aqua Tint |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 14760, 14761, silber, wasserfarbe, wasserfarben, aquarellfarbe, aqua tint, wassertinte, wassermalfarbe, aquarellmalfarbe, aquarellieren, aquarelle, water-colour, lasieren, lavieren, nass-in-nass, nass-auf-trocken, farbe abheben, aquatint, aqua-tint, labor, experiment, forscher, wasserwerkstatt |
| | |
| |