Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milibac N (Dr. Schnell) Sanitärreiniger + Flächendesinfektion, 1l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/7899/full/7899-Dr--Schnell-Sanitaerreiniger---Flaechendesinfektion--Milibac-N--1l.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/7899/full/7899-Dr--Schnell-Sanitaerreiniger---Flaechendesinfektion--Milibac-N--1l.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-52778
Hersteller:
     SCHNELL Dr.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Flüssiges Flächendesinfektionsmittel-Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion für den Sanitärbereich, VAH- und RK-gelistet. Es ist geeignet zur Desinfektion und Reinigung aller säurebeständigen Materialien, Bodenbelägen, Wandfliesen, Kunststoffwänden, Oberflächen z. B. in Sanitärräumen, aber auch in Nasszellen anwendbar, sowie für Toilettenschüsseln und Urinale, Waschbecken und Fugen, entfernt mineralische und organische Verschmutzungen. Zur Reinigung von säurefesten Toilettenschüsseln/Urinalen Milibac N konzentriert unter dem Rand der Toilettenschüssel/dem Urinal ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit (max. 5 Min.) spülen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Bakterizid (inkl. MRSA)levurozidfrei von Duft- und FarbstoffenIHO-gelistetHaltbarkeit geschlossen: siehe EtikettHaltbarkeit geöffnet: 36 Monate Lieferumfang: 1 Flaschen à 1l Produktkennzeichnung und Warnhinweise GEFAHR Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) Gefahrenhinweise H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sicherheitshinweise - Prävention: P260 Dampf oder Aerosol nicht einatmen. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Sicherheitshinweise - Reaktion: P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. Sonstige Gefahren: Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erfüllen nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB. Das Gemisch enthÖlt keinen Stoff mit endokrinschädlichen Eigenschaften
Weitere Informationen:
Wichtiger Hinweis:
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, desinfektionsmittel flächen 1l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 1000ml, Desinfektion, Flächenreinigung, Sanitär, toilette, nasszelle, WC, bad, flächendesinfektion, dr.schnell, Toilettenreiniger, Sanitärdesinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Liter (ab € 12,88* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,34*
€ 21,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.