Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESIFOR-PLEXIFEE (Dr. Schnell), Schnelldesinfektion Fläche, 500ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/7777/full/7777-Dr--Schnell-DESIFOR-PLEXIFEE--Flaechendesinfektion--fuer-Acryl-geeignet--500ml.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/7777/full/7777-Dr--Schnell-DESIFOR-PLEXIFEE--Flaechendesinfektion--fuer-Acryl-geeignet--500ml.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7770-52619
Hersteller:
     SCHNELL Dr.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008439001380
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Desifor-Plexifee von Dr. Schnell ist ein Desinfektionsmittel-Konzentrat speziell auch für die Anwendung auf abwaschbaren Flächen im Lebensmittelbereich. Universell einsetzbar zur desinfizierenden Reinigung auf wasserfesten Arbeitsflächen, Wickeltischauflagen, Geräten, Maschinen, Böden, Fliesen, Kunststoff, Lack, Metall, Plexiglas, Acrylglas. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Anwendungskonzentration: DVG: 1,5 %, EWZ: 30 Min. (geringe Belastung), DVG: 3,0 %, EWZ: 30 Min. (hohe Belastung), EN 1276 Bakterizidie: 3,0 %, EWZ: 5 Min. (hohe Belastung), EN 13697 Bakterizidie: 3,0 %, EWZ: 5 Min. (geringe Belastung) Anwendungshinweis: Fläche mit DESIFOR-PLEXIFEE wischen bzw. flächendeckend benetzen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen. Desinfektion flächendeckend auftragen. Auf vollständige Benetzung achten. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen. frei von Duft- und Farbstoffenexzellente Reinigungseigenschaftenausgeprägtes Fett-, Eiweiß- und Schmutzlösevermögenaldehyd- und chlorfreigebrauchsfertigBakterizid (inkl. MRSA) und levurozidBegrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Influenza)DEKRA-zertifizierte Materialverträglichkeit für AcrylglasHaltbarkeit geschlossen: siehe EtikettHaltbarkeit geöffnet: 12 MonateDVG-GELISTETempfohlen vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e.V.erfüllt die Anforderungen nach EN 1276Kennzeichnungsfrei (nach GHS) Lieferumfang: 1 Flaschen à 500 ml
Weitere Informationen:
Wichtiger Hinweis:
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, fliesenreiniger dr.schnell, fliesen reiniger, allzweckreiniger 1000ml, küchenhygiene, desinfektion, lebensmittel, flächenreinigung, lebensmittelbereich, küche, flächendesinfektion, dr.schnell, desifor, schnelldesinfektion, corona, schnell, quick, medizid, descosepr, wickel, wickeln, wickeltisch
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7770
220
pro Paket
€ 1,95*
ab € 4,32*
€ 6,84*
pro Flasche
€ 4,99*
ab € 88,71*
€ 127,53*
Preise: Lager 7770
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paket
1 Paket enthält 0,5 Liter (ab € 8,64* pro Liter)
Lagerstand: Lager 7770
Versand: Lager 7770
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 33,00*
€ 1,95*
Mindestbestellwert: € 33,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7770
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.