| |
|
| Artikel-Nr.: 7770-51813 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250016461920 |
| | |
|
| | |
| Ethasept ist eine Parfüm- und Farbstofffreie Händedesinfektion und ideal für die Anwendung in Ihrer Einrichtung. Es kann in Kindertageseinrichtungen, Arztpraxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden. Zur Beseitigung von Bakterien, sowie unbehüllte Viren (Rota- und Novoviren), und behüllten Viren (HBV, HIV, HCV) Bakterizide, levurozid, tuberkulozide WirkungEinwirkzeit von 30 SekundenFarblosVAH-Zertifizierung und IHO-gelistetDGHM-gelistetHaltbarkeit: 3 JahreHaltbarkeit nach Anbruch: 1 Jahr Nähere Informationen finden Sie auf dem bereitgestellten Produktdatenblatt. Hinweis: Die Spender-/Tischflasche mit 500 ml passt auch in den Euro-Spender. Lieferumfang: 1 Flasche à 1000 ml Produktkennzeichnung und Warnhinweise GHS02, GHS07 GEFAHR Einstufung VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Es sind zusätzlich die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung (EU) 528/2012 über dieBereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten zu beachten. Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. Sicherheitshinweise - Allgemeines: P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitshinweise - PräventionP210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen-arten fernhalten. Nicht rauchen. Sicherheitshinweise - ReaktionP305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiterspülen.P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfehinzuziehen. Sicherheitshinweise - LagerungP403+P235 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Sicherheitshinweise - EntsorgungP501 - Inhalt und BehÖlter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle AbfÖllezuführen. Sonstige Gefahren: Bildung explosionsfähiger Dampf-Luftgemische möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hand-desinfektion 1 l, hand desinfektion, Desinfektionsmittel, alco, händedes, handdes, handdesinfektion, Desinfektion, 7445 |
| | |
| |