| |
|
| Artikel-Nr.: 7770-46731 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042448332851 |
| | |
|
| | |
| Der Tesa Alleskleber ist beim Basteln von großer Hilfe - wasserfest, transparent und schnelltrocknend, auswaschbar und stark klebt er verschiedene Materialien wie Filz, Textilien/Stoff, Holz, Papier, Pappe, Kunststoffe, Metall, Glas und Kork transparenter Flüssigkleberuniversell einsetzbarfür Punkt- und Flächenverklebungengroße Flasche zum Nachfüllen von kleinen Flaschen Lieferumfang: 6 Großflaschen (10,50 kg) Produktkennzeichnung und Warnhinweise: GHS02 GHS07 GEFAHR Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. Gefahrenhinweise:H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.H319 Verursacht schwere Augenreizung.H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Sicherheitshinweise:P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.P241 Explosionsgeschützte [elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungs-]Geräte verwenden.P303+P361+P353 Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.P405 Unter Verschluss aufbewahren.P501 Entsorgung des Inhalts / des BehÖlters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, tesa® nachfüllflasche alleskleber 1.750g, gewebekleber, alleskleber tesa, Klebestifte, Kleber, Klebstift, Uhu, leim, tesa, alleskleber |
| | |
| |