Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Sternchenfolie, 10 m Rolle, blau-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/4952/full/4952-Alu-Sternchenfolie--10-m-Rolle--in-einer-Farbe--waehlbar-.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/4952/full/4952-Alu-Sternchenfolie--10-m-Rolle--in-einer-Farbe--waehlbar-.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-42737
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001868003390
Suchbegriffe:
Alu-Bastelfolie
Aluminium-Bastelfolie
Bastelfolie
Alu-Folie
Sternchen-Alufolie ist ideal zum Basteln oder als Verpackung für Geschenke geeignet. mit Sternchenprägungdoppelseitig kaschiertMaße: 50 cm x 10 merhätlich in verschiedenen Farben Die gewünschte Farbe wählen Sie bitte über das Dropdown-Menü. Lieferumfang: 1 Rolle Alu-Sternchenfolie
Weitere Suchbegriffe: Alufolie, Aluminium-Folie, Aluminiumfolie, alu-bastelfolie 10m, alu bastelfolie, folia bastelfolie, Folie, Sterne, Sternchen, sternenfolie, goldfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 10,41*
€ 14,69*
Lager 7770
8
€ 1,95*
ab € 12,00*
€ 15,88*
Preise: Lager 7770
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7770
Versand: Lager 7770
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 33,00*
€ 1,95*
Mindestbestellwert: € 33,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7770
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
R 11 St
ab € 10,34*
Sonstiges
Folia
R 55 St
ab € 10,31*
Sonstiges
Folia
R 22 St
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.