Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia R33ST Aluminiumfolie 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia R33ST Aluminiumfolie 100 m
Folia R33ST Aluminiumfolie 100 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36156423
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     R 33 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Bastelfolie
Aluminium-Bastelfolie
Bastelfolie
Alu-Folie
Gerade in der Vorweihnachtszeit ist die Alufolie von bei vielen Bastelarbeiten unabdingbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
100 m
Breite
500 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
R 11 St
ab € 10,34*
Sonstiges
Folia
R 55 St
ab € 10,31*
Sonstiges
Folia
R 22 St
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.