Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Versandtasche, 175x250mm, A5, 450g/qm, braun, SK-Verschluss und


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vollpapp-Versandtasche, 170 x 250 mm, 500g/qm, braun
Vollpapp-Versandtasche, 170 x 250 mm, 500g/qm, braun
Vollpapp-Versandtasche, 175x250mm, A5, 450g/qm, braun, SK-Verschluss und
Vollpapp-Versandtasche, 175x250mm, A5, 450g/qm, braun, SK-Verschluss und
Artikel-Nr.:
     776-VT0006
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6030020
EAN/GTIN:
     4056705300200
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • Ideal für portooptimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc.
  • Verschluss: Selbstklebeverschluss oder Verschlussclip
  • Mit Aufreissperforation
  • Aussenmass: 175 x 250 mm (L x B)
  • Gewicht: 46 g
  • Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe
  • Umlaufender Kantenschutz
  • Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm
  • Das Nutzmass verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe
Weitere Informationen:
Länge innen:
170 mm
Breite innen:
240 mm
Länge außen:
250 mm
Breite außen:
175 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
450g/m²
Farbe:
braun
DIN:
A5
Gewicht VE in KG:
4,66
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Vollpapp-Versandtasche, kartonversandtaschen, Selbstklebeverschluss, Kartontasche, Vollpapp, Versandtasche, Umschlag, 6030020, 6.030.020, 60.300.20, Vollpappversandtasche
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,52*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4125*
€ 0,5525*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,16*
€ 46,90*
5 Tage
196
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,20*
€ 48,22*
6 Tage
196
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,20*
€ 58,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,90*
€ 55,811
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,50*
€ 39,865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,48*
€ 35,0812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,14*
€ 33,4866
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,80*
€ 31,892
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,32*
€ 25,3708
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.