| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT6030020 Herst.-Nr.: 6030020 EAN/GTIN: 4063963012202 |
| |
|
| | |
| - Ideal für portooptimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc.
- Verschluss: Selbstklebeverschluss oder Verschlussclip
- Mit Aufreissperforation
- Aussenmass: 175 x 250 mm (L x B)
- Gewicht: 46 g
- Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe
- Umlaufender Kantenschutz
- Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm
- Das Nutzmass verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 4,66 | Qualität: | 450g/m² | Länge innen: | 170 mm | Breite innen: | 240 mm | Länge außen: | 250 mm | Breite außen: | 175 mm | DIN: | A5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Selbstklebeverschluss, Kartontasche, Vollpapp, Versandtasche, Umschlag |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,22* | € 0,52* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4125* | € 0,5525* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,16* | € 46,90* | | | | Lager 7223 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 16,20* | € 48,22* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,20* | € 58,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,162* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|