| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-6030020 Herst.-Nr.: 6030020 EAN/GTIN: 4056705300200 |
| |
|
| | |
| Für den Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos, etc. - Top-Qualität aus robuster Vollpappe
- Hohe Knickfestigkeit und stabile Kanten schützen Ihre Post
- Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe
- Bis 30 mm Füllhöhe
- Einfaches, zeitsparendes Handling
- überwiegend aus Recyclingmaterial
- Passend für DIN A5
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Wellpappe | Qualität: | 450g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Vollpapp, Versandtasche, Versand, Verpackung, Post, Umschlag, Tasche, 6030020, 60.30020, 60.300.20 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,22* | € 0,52* | | | | Lager 6922 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4125* | € 0,5525* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,16* | € 46,90* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 16,20* | € 48,22* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,20* | € 58,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|