| |
|
| Artikel-Nr.: 776-SF0038 Herst.-Nr.: 7240033 EAN/GTIN: 4056705100817 |
| |
|
| | |
| Das weiche und leichte Schutzpolster für empfindliche Produkte - Leichte Schutzfolie für Glas, Möbel, technische Geräte, kunstgewerbliche Gegenstände etc.
- Schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen
- Flexibel, weich und leicht zu verarbeiten
- Wiederverwendbar
- 75 mm Kerndurchmesser
- 800 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 250 m | Breite innen: | 100 mm | Farbe: | weiß | Stärke: | 2 mm | Gewicht VE in KG: | 0,72 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, transpak schaumfolie, packschaum, pe schaum, Nopafoam, Warenschutz, Warensicherung, Folie, Schaum, Oberflächenschutz, 7240033, 7.240.033, 72.400.33 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 10,13* | € 37,59* | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 14,16* | € 40,46* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 31,85* | € 40,87* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 3,99* | ab € 14,72* | € 41,21* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 33,23* | € 42,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,04052* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|