| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9185000252 Herst.-Nr.: 7240033 EAN/GTIN: 4056705100817 |
| |
|
| | |
| Farbe weiß/transparent · 1-lagig · flexibel, elastisch und leicht zu verarbeiten · Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen · mehrfach verwendbar · Kern-Ø 75 mmWeitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 800mm Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Länge: | 250 m | Ausstattung: | Kern-Ø 75 mm | Farbe: | weiß/transparent | Ausführung: | 1-lagig | Stärke: | 2,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 7,26* | € 37,13* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 10,16* | € 37,23* | | | | | 51 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 17,53* | € 37,72* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 31,90* | € 38,95* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,45* | ab € 31,56* | € 40,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,12624* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|