Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie, 500mm breitx300lfm, 20µ,, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Stretchfolie, 500 mm breit x 300 lfm, Stärke 20 µ, transparent
Stretchfolie, 500 mm breit x 300 lfm, Stärke 20 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-SF0004
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7960140
EAN/GTIN:
     4056705601406
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

 Handstretchfolie zur zuverlässigen und preiswerten Palettensicherung

  • äusserst vielseitig verwendbar - Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Diebstahl
  • Wirtschaftlicher Materialverbrauch, aus 300 lfm. ergeben sich bis zu 450 Wickelmeter
  • Je höher der Schutzbedarf oder das Palettengewicht, desto dicker sollte die Folie sein
  • Beidseitig Stretchfolien-Haftung
  • Kerndurchmesser: 50 mm
  • Gewicht / Rolle: ca. 3,0 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
300 m
Breite innen:
500 mm
Farbe:
transparent
Stärke:
20 µ
Gewicht VE in KG:
18
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 20my, bündelfolie, 7960140, 7.960.140, 79.601.40, Transparente Handstretchfolie, Folie, Warenschutz, Warensicherung, Handstretchfolien
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 12,00*
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 13,25*
11 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 13,74*
4 Tage
1561
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,18004*
€ 74,20002*
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
€ 5,99*
ab € 59,85*
€ 79,03002*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.