Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie, vorgedehnt, 430mm breitx600lfm, 8µ,, transparent randverstärkt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Handstretchfolie, vorgedehnt, 450 mm breit x 600 lfm
Handstretchfolie, vorgedehnt, 450 mm breit x 600 lfm
Artikel-Nr.:
     776-SF0003
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7960043
EAN/GTIN:
     4056705600430
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

Wirtschaftliches Einstretchen bündig gepackten Packgutes

  • Volle Nutzbreite, da vorgedehnt
  • Geringer Kraft- und Zeitaufwand
  • Hohe Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Leichtes Handling durch geringes Rollengewicht
  • Hohe Sicherheit durch gleichmässige Rückstellkraft und hohe Haftung
  • Weniger Abfall durch dünneres Material, dadurch geringere Entsorgungskosten
  • Beidseitig Stretchfolien-Haftung
  • Kerndurchmesser: 50 mm
  • Gewicht/Rolle: ca. 2,15 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
600 m
Breite innen:
420 mm
Farbe:
transparent
Stärke:
8 µ
Gewicht VE in KG:
11,32
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie transparent, bündelfolie, transpak handstretchfolie, 7960043, 7.960.043, 79.600.43, Transparente Handstretchfolie, Folie, Warenschutz, Warensicherung, Handstretchfolien
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 11,79*
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 13,01*
4 Tage
7373
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 5,81*
€ 13,19*
11 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 13,51*
6 Tage
60
6
pro Rolle
€ 3,99*
ab € 8,04*
€ 14,53*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Rolle
1 Rolle enthält 600 Meter (ab € 0,00802* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 70,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.