Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ministretch, 100mm breitx150 lfm., 20µ,, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Mini-Stretch, 100 mm breit x 150 lfm, Stärke 20 µ, transparent
Mini-Stretch, 100 mm breit x 150 lfm, Stärke 20 µ, transparent
Ministretch, 100mm breitx150 lfm., 20µ,, transparent
Artikel-Nr.:
     776-SF0002
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7960042
EAN/GTIN:
     4056705600423
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

Das universelle Multitalent zum Bündeln, Sichern, Fixieren und Kommissionieren

  • Handlich, kompakt und sofort einsatzbereit
  • Bestens geeignet zum Bündeln von Artikeln mit unterschiedlichen Grössen und Formen
  • Auch zum Fixieren von Profilen und  zur Palettensicherung geeignet
  • Hinterlässt keine Kleberückstände
Weitere Informationen:
Länge innen:
150 m
Breite innen:
100 mm
Farbe:
transparent
Stärke:
20 µ
Gewicht VE in KG:
13,82
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie transparent, bündelfolie, wickelfolie 20 my, Handstretchfolien, 7960042, 7.960.042, 79.600.42, Ministretchfolie, Mini, Stretch, Ministretch, Mini Stretchfolie, Folie, Warenschutz, Warensicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
10
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 4,00*
5 Tage
16056
10
€ 7,90*
ab € 0,85*
€ 4,02*
10
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 4,41*
10 Tage
500
10
€ 3,99*
ab € 1,66*
€ 4,49*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,61*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Rolle
ab 1440 Rollen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Rolle
ab 2880 Rollen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Rolle
ab 4320 Rollen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Rolle
ab 5760 Rollen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.