Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalenderverpackung 1-wellig, 605x427x15mm, A2, Qualität 1.3B, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kalenderverpackung, 605 x 427 x 15 mm, Qualität 1.30 B, weiß, DIN A2
Kalenderverpackung, 605 x 427 x 15 mm, Qualität 1.30 B, weiß, DIN A2
Artikel-Nr.:
     776-KP0001
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230016
EAN/GTIN:
     4056705300163
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
  • Optimaler Schutz für Grossformate - ideal für Kalender, Kunstdrucke, Schreibtischunterlagen o.ä.
  • Besonders stabile Ausführung
  • Einfacher, schneller Verschluss durch praktische Verschlusslaschen
  • Kein zusätzliches Verkleben notwendig
Weitere Informationen:
Länge innen:
605 mm
Breite innen:
427 mm
Höhe innen:
15 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1,3
Pappe:
1-wellig
Traglast:
30 kg
Farbe:
weiß
DIN:
A2
Gewicht VE in KG:
7,5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,82782*
€ 2,38782*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,47*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,15*
€ 54,47*
5 Tage
119
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 26,08*
€ 55,42*
10 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 38,79*
€ 61,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,47*
€ 64,8193
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,97*
€ 52,3243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,31*
€ 51,5389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,16*
€ 45,4104
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,40*
€ 43,316
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 31,57*
€ 37,5683
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 30,43*
€ 36,2117
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,11*
€ 34,6409
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 26,93*
€ 32,0467
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,51*
€ 31,5469
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 25,15*
€ 29,9285
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,006* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.