Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalenderverpackung 1-wellig, 605x427x15mm, A2, Qualität 1.3B, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalenderverpackung, 605 x 427 x 15 mm, Qualität 1.30 B, weiß, DIN A2
Kalenderverpackung, 605 x 427 x 15 mm, Qualität 1.30 B, weiß, DIN A2
Kalenderverpackung 1-wellig, 605x427x15mm, A2, Qualität 1.3B, weiß
Kalenderverpackung 1-wellig, 605x427x15mm, A2, Qualität 1.3B, weiß
Artikel-Nr.:
     123TP-5230016
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230016
EAN/GTIN:
     4056705300163
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
  • Optimaler Schutz für Grossformate - ideal für Kalender, Kunstdrucke, Schreibtischunterlagen o.ä.
  • Besonders stabile Ausführung
  • Einfacher, schneller Verschluss durch praktische Verschlusslaschen
  • Kein zusätzliches Verkleben notwendig
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
7,5
Qualität:
1.30 B
Länge innen:
605 mm
Breite innen:
427 mm
Höhe innen:
15 mm
Pappe:
1-wellig
Traglast:
30 kg
DIN:
A2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,81782*
€ 2,41782*
Lager 123
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,50*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,20*
€ 54,55*
4 Tage
119
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 26,20*
€ 55,51*
8 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 38,99*
€ 61,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 62,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.