Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO Kennzeichnungsband, 50mm breitx66lfm, 52µ,, PP-Band, rot, Gesperrt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
ISO-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, rot, Aufdruck "Gesperrt", nach DIN EN 9001
ISO-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, rot, Aufdruck "Gesperrt", nach DIN EN 9001
Artikel-Nr.:
     776-KB0080
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5570008
EAN/GTIN:
     4056705700086
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • ISO Kennzeichnungsband mit Aufdruck "GESPERRT"
  • Das Kennzeichungsband zur Qualitätssicherung gemäss DIN EN 9001
  • Mehr Sicherheit im internen Ablauf durch deutliche Kennzeichnung
  • Beschriftungsfeld für Prüfvermerk
  • Leicht von der Rolle abziehbar
  • Hohe Signalwirkung
Weitere Informationen:
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Material:
PP
Farbe:
rot
Stärke:
52 µ
Gewicht VE in KG:
1,1
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
679
36
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,94*
€ 2,62*
1 Tag
635
36
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 1,94*
€ 2,64*
4 Tage
53
36
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,89*
€ 2,65*
1 Tag
910
36
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 2,01*
€ 2,72*
Lager 776
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 5,46*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Rolle
ab 2376 Rollen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Rolle
ab 4752 Rollen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Rolle
ab 7128 Rollen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,01076* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 32,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001
ab € 12,67*
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,67*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,16*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,79*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.