Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRANSPAK 5570008 Warnklebeband PP Gesperrt Länge 66 m, Breite 50 mm rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TRANSPAK 5570008 Warnklebeband PP Gesperrt Länge 66 m, Breite 50 mm rot
TRANSPAK 5570008 Warnklebeband PP Gesperrt Länge 66 m, Breite 50 mm rot
TRANSPAK 5570008 Warnklebeband PP Gesperrt Länge 66 m, Breite 50 mm rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2019589928
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5570008
EAN/GTIN:
     4056705700086
Suchbegriffe:
Verpackungshinweisband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Warnklebeband PP Gesperrt L.66 m,B.50mm rot Rl.TRANSPAK Verschließen und Kennzeichnen in einem Arbeitsgang · mit 1-farbiger schwarzer Schrift · leise abrollend · reißfest und gut klebend Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 50mm · Länge: 66m · Bandstärke: 0,052mm · Material: PP
Weitere Informationen:
eClassID:
23330206
HerstellerNr:
5570008
Werksnummer:
3000265568
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,175000
Gewicht brutto Kg:
0,190000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rot
Produktart:
Warnklebeband PP
Ausfuehrung:
rot
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
490
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,25*
1 Tag
654
36
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2,44*
€ 3,26*
1 Tag
654
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,28*
3 Tage
654
36
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 2,71*
€ 3,61*
Lager 1955
30
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,80*
€ 4,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,61*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,03*
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,18*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,64*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.