Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband, 25mm breitx50lfm, 120µ,, transparent fadenverstärkt


Menge:  Rollen  
Produktinformationen:
3M-Filamentband, 25mm breit
3M-Filamentband, 25mm breit
Artikel-Nr.:
     776-KB0064
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000095688
EAN/GTIN:
     4056705200623
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

 Filamentband für Schwer- und Gefahrgutverpackungen

  • Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längsrichtung
  • Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber
  • Sehr hohe Reiss- und Dehnfestigkeit
  • Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Geeignet für Gefahrgutverpackungen
  • Klebkraft: 8 N/cm
  • Reisskraft: 220 N/cm
Weitere Informationen:
Länge innen:
50 m
Breite innen:
25 mm
Material:
PP
Farbe:
transparent
Stärke:
120 µ
Gewicht VE in KG:
0,151
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, klebebänder, Glasfaser, Filament, Klebeband, Schwergut, Gefahrgut, Spezialband, 5520062, Gefahrgutklebeband, Gefahrgutband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
36
€ 6,95*
ab € 2,49*
€ 3,49*
Lager 776
12
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 3,82*
5 Tage
9185
12
€ 7,90*
ab € 1,01*
€ 3,85*
12
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 4,15*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 1,89*
€ 4,24*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Rolle
ab 3564 Rollen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Rolle
ab 7128 Rollen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Rolle
ab 10692 Rollen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0192* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 45,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
1402FR-C
ab € 61,29*
Zubehör
3M
2131-A
ab € 22,81*
Zubehör
3M
2131-B
ab € 24,40*
Zubehör
3M
00577
ab € 69,78*
Zubehör
3M
7000091719
ab € 39,33*
Zubehör
3M
7000091728
ab € 44,70*
Zubehör
3M
7000091723
ab € 46,33*
Zubehör
3M
7000091729
ab € 50,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.