Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7000095688 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
3M 7000095688 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Polypropylen (PP) Transparent
3M 7000095688 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101354320
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000095688
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Tartan™ Klebeband 8953 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längsrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich. Das 3M™ Tartan™ Filament-Klebeband 8953 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längsrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich. Das Klebeband eignet sich für schwere Verpackungen wie zum Beispiel Gefahrgutverpackungen und zeichnet sich durch seine hohe Bruchlast (2500 N / 100mm) und Bruchdehnung (10) aus. Farbe des Klebebandes: transparent. Maße: 25 mm x 50 m.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Band-Zweck
Bündelung, Verpackung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Polypropylen (PP)
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
25 mm
Dicke
0.1 mm
Leistungen
Bruchdehnung
10 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 36.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0192* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Rolle
ab 3564 Rollen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Rolle
ab 7128 Rollen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Rolle
ab 10692 Rollen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
1402FR-C
ab € 61,14*
Zubehör
3M
2131-A
ab € 21,49*
Zubehör
3M
2131-B
ab € 24,23*
Zubehör
3M
00577
ab € 70,49*
Zubehör
3M
7000091719
ab € 46,29753*
Zubehör
3M
7000091728
ab € 52,34675*
Zubehör
3M
7000091723
ab € 54,91056*
Zubehör
3M
7000091729
ab € 59,21518*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.