Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, 75mm breitx66lfm, 54µ,, braun, leise, monta 281


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PVC-Klebeband, 75 mm breit x 66 lfm, Stärke 55 µ, braun
PVC-Klebeband, 75 mm breit x 66 lfm, Stärke 55 µ, braun
Artikel-Nr.:
     776-KB0037
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520501
EAN/GTIN:
     4056705205017
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Geeignet für den Verschluss von grossen, schweren Verpackungen über 36 kg
  • Verschliesst sicher auch bei hoher Deckelklappenspannung
  • Gute Abrollfähigkeit
  • Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +70 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C
  • Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 40 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Länge innen:
66 m
Breite innen:
75 mm
Material:
PVC
Farbe:
braun
Stärke:
54 µ
Gewicht VE in KG:
8,58
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband braun, pvc packband, monta 281, monta, verpackungsklebeband, monta 50mm, leise, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, geräuscharmes packband, PVC, Klebeband, 54µ, 5520501, 5.520.501, 55.205.01, klebebänder, Packbänder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
24
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 3,73*
24
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,03*
12 Tage
nicht lagernd
72
€ 5,99*
ab € 3,21*
€ 4,18*
10 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,22*
5 Tage
4576
24
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 4,24*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Rolle
ab 1320 Rollen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Rolle
ab 2640 Rollen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Rolle
ab 3960 Rollen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Rolle
ab 72000 Rollen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02925* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 89,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.