Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, stark, 50mm breitx66lfm, 65µ,, braun, leise, monta 124


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PVC-Klebeband, extra stark, 50 mm breit x 66 lfm, 65 µ, leise, braun, monta 124
PVC-Klebeband, extra stark, 50 mm breit x 66 lfm, 65 µ, leise, braun, monta 124
Artikel-Nr.:
     776-KB0018
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520104
EAN/GTIN:
     4056705201040
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Verpackungen über 36 kg
  • Sehr hohe Reissfestigkeit durch extra starke PVC-Folie
  • Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +70 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C
  • Klebkraft: 2,2 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 60 N/cm
  • Naturkautschukkleber
  • In weiss auf Anfrage
Weitere Informationen:
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Material:
PVC
Farbe:
braun
Stärke:
65 µ
Gewicht VE in KG:
0,281
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband braun 50 mm x 66 lfm, pvc-band, pvc-klebeband braun, Packbänder, monta 124, monta, verpackungsklebeband, monta 50mm, leise, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, PVC, geräuscharmes packband, Klebeband, extra, stark, 5520104, 5.520.104, 55.201.04, klebebänder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
36
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,34*
4 Tage
5131
36
€ 7,90*
ab € 2,07*
€ 3,48*
36
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,64*
5 Tage
5131
36
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 3,75*
11 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 3,84*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Rolle
ab 1620 Rollen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Rolle
ab 3240 Rollen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Rolle
ab 4860 Rollen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03031* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 120,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.