| |
|
| Artikel-Nr.: 776-IK0004 Herst.-Nr.: 7450014 EAN/GTIN: 4056705500143 |
| |
|
| | |
| - Leichte und robuste Einwegpalette aus Recycling-Material
- Geringes Gewicht spart Frachtkosten und erleichtert das Handling
- Geschlossene Bodenfläche verhindert Verschmutzung von unten
- Mit Sirex-Zertifikat ideal für den Export ins Ausland (Zertifikate erhalten Sie auf Anfrage)
- Leicht stapelbar, spart Lagerraum
-
- Entsprechen dem IPPC-Standard (ISPM15)
- Durchschnittliches Normgewicht: ca. 10,5 kg
- Dynamische Belastbarkeit: 900 kg
- Statische Belastbarkeit: 2.700 kg
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 1200 mm | Breite innen: | 800 mm | Höhe innen: | 135 mm | Material: | Pressholz | Traglast: | 900 kg | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 11,4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pressholz-Palette, Pressholzpalette, Pressspan-Palette, Pressspanpalette, transpak einwegpalette, pressholz palette, Export-Palette, Euromaß, 01. Jan, 7450014, 7.450.014, 745.004, palette, Einwegpaletten, übersee, Inka, überseeverpackung, überseepalette, holzpalette, Paletten, Inka-Paletten, Inca, Pressholz, Sperrholz, Export, Exportpalette |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,45* | € 33,50* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,56* | € 35,91* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 55,41* | € 153,99* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 84,87* | € 200,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,082* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|