Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 390x390x250mm, Qualität 2.2BC, braun


Menge:  Box  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 390 x 390 x 250 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 390 x 390 x 250 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     776-FK0424
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012032
EAN/GTIN:
     4056705120327
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem
  • Testliner
  • Für quadratische oder runde Produkte geeignet
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
390 mm
Breite innen:
390 mm
Höhe innen:
250 mm
Länge außen:
400 mm
Breite außen:
400 mm
Höhe außen:
270 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
2.20BC
Pappe:
2-wellig kg
Traglast:
30
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
14,22
Weitere Suchbegriffe: Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Verpackungsmaterial, 5012032, 502032, 5020.32, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,94706*
€ 2,60706*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,68*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,85*
Lager 776
1
pro Box
Frei Haus
ab € 22,57*
€ 47,90*
9 Tage
50
1
pro Box
€ 3,99*
ab € 30,28*
€ 54,51*
Menge:  Box  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 47,90*
€ 57,001
pro Box
ab 3 Boxen
€ 46,28*
€ 55,0732
pro Box
ab 5 Boxen
€ 45,75*
€ 54,4425
pro Box
ab 10 Boxen
€ 37,45*
€ 44,5655
pro Box
ab 14 Boxen
€ 33,56*
€ 39,9364
pro Box
ab 20 Boxen
€ 32,04*
€ 38,1276
pro Box
ab 28 Boxen
€ 29,95*
€ 35,6405
pro Box
ab 42 Boxen
€ 26,24*
€ 31,2256
pro Box
ab 50 Boxen
€ 23,89*
€ 28,4291
pro Box
ab 56 Boxen
€ 23,46*
€ 27,9174
pro Box
ab 100 Boxen
€ 23,13*
€ 27,5247
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 22,57*
€ 26,8583
pro Box
1 Box enthält 20 Stück (ab € 1,1285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.