Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 390x390x250mm, Qualität 2.2BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 390 x 390 x 250 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 390 x 390 x 250 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5012032
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012032
EAN/GTIN:
     4056705120327
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Testliner
  • Für quadratische oder runde Produkte geeignet
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
14,22
Qualität:
2.20BC
Länge innen:
390 mm
Breite innen:
390 mm
Höhe innen:
250 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
400 mm
Breite außen:
400 mm
Höhe außen:
270 mm
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012032, 502032, 5020.32
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Box
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 2,39*
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,95706*
€ 2,56706*
Lager 123
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,65*
9 Tage
1000
20
pro Box
€ 3,99*
ab € 1,52*
€ 2,73*
10 Tage
480
20
pro Box
Frei Haus
ab € 2,319*
€ 3,059*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.