| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9185000345 Herst.-Nr.: 5012032 EAN/GTIN: 4056705120327 |
| |
|
| | |
| Wellpappe, braun · 2-welligWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: braun Weitere Informationen: | | Ausführung: | zweiwellig | Innenhöhe: | 250 mm | Material: | Wellpappe | Innenlänge: | 390 mm | Innenbreite: | 390 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Archivkarton, Faltkartons, Karton, Palettenkarton, Umzugskarton |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | pro Box | Frei Haus | ab € 1,13* | € 2,39* | | | | | 12 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,95706* | € 2,56706* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,42* | € 2,65* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | pro Box | € 3,99* | ab € 1,52* | € 2,73* | | | | Lager 1690 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,83* | € 3,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 75,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|