Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 1000x500x500mm, Qualtität 2.40BC, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltkarton 2-wellig, 1.000 x 500 x 500 mm (Innenmaß), Qualität 2.40 BC
Faltkarton 2-wellig, 1.000 x 500 x 500 mm (Innenmaß), Qualität 2.40 BC
Artikel-Nr.:
     776-FK0136
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012307
EAN/GTIN:
     4056705123076
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 40 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
1000 mm
Breite innen:
500 mm
Höhe innen:
500 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
2.40BC
Pappe:
2-wellig
Traglast:
40 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
18
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 5012307, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 502307, 5023.07
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,50577*
€ 7,28577*
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 7,56*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,60005*
€ 98,82*
5 Tage
92
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 59,86005*
€ 103,30005*
6 Tage
92
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,52005*
€ 113,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,82*
€ 117,5958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,54005*
€ 116,07266
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 95,2101*
€ 113,30002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,38005*
€ 106,36226
pro Packung
ab 8,667 Packungen
€ 79,48005*
€ 94,58126
pro Packung
ab 8,667 Packungen
€ 77,2701*
€ 91,95142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,82005*
€ 86,65586
pro Packung
ab 17,333 Packungen
€ 69,97005*
€ 83,26436
pro Packung
ab 17,333 Packungen
€ 69,5301*
€ 82,74082
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,30*
€ 75,327
pro Packung
ab 26 Packungen
€ 57,79005*
€ 68,77016
pro Packung
ab 34,667 Packungen
€ 57,34005*
€ 68,23466
pro Packung
ab 34,667 Packungen
€ 57,3201*
€ 68,21092
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,60005*
€ 66,16406
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 3,70667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.