Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 1000x500x500mm, Qualtität 2.40BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkarton 2-wellig, 1.000 x 500 x 500 mm (Innenmaß), Qualität 2.40 BC
Faltkarton 2-wellig, 1.000 x 500 x 500 mm (Innenmaß), Qualität 2.40 BC
Artikel-Nr.:
     123TP-5012307
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012307
EAN/GTIN:
     4056705123076
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 40 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
18
Qualität:
2.40BC
Länge innen:
1000 mm
Breite innen:
500 mm
Höhe innen:
500 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 502307, 5023.07, 5012307
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,47577*
€ 7,26577*
Lager 123
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 7,53*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,50*
€ 98,7801*
4 Tage
65
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 59,97*
€ 102,6801*
5 Tage
65
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,2601*
€ 111,91005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 45 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 112,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.