Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 2-wellig, 1.000 x 500 x 500 mm (Innenmaß), Qualität 2.40 BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltkarton 2-wellig, 1.000 x 500 x 500 mm (Innenmaß), Qualität 2.40 BC
Faltkarton 2-wellig, 1.000 x 500 x 500 mm (Innenmaß), Qualität 2.40 BC
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6123418
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6123418
EAN/GTIN:
     4063963015241
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 40 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
18
Qualität:
2.40BC
Länge innen:
1000 mm
Breite innen:
500 mm
Höhe innen:
500 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
40 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,51577*
€ 7,31577*
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 7,56*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,18005*
€ 98,9301*
4 Tage
65
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 60,00*
€ 103,2201*
Lager 42XH2
65
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,12*
€ 113,05005*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,05005*
€ 134,52956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,87005*
€ 130,74536
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 101,68005*
€ 120,99926
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,9201*
€ 108,19492
pro Packung
ab 8,667 Packungen
€ 84,7701*
€ 100,87642
pro Packung
ab 8,667 Packungen
€ 83,4501*
€ 99,30562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,5901*
€ 93,52222
pro Packung
ab 17,333 Packungen
€ 75,1401*
€ 89,41672
pro Packung
ab 17,333 Packungen
€ 74,64*
€ 88,8216
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 69,00*
€ 82,11
pro Packung
ab 26 Packungen
€ 63,45*
€ 75,5055
pro Packung
ab 34,667 Packungen
€ 62,85*
€ 74,7915
pro Packung
ab 34,667 Packungen
€ 62,8101*
€ 74,74402
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 60,12*
€ 71,5428
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 4,008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.