Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 500x100x100mm, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltkarton 1-wellig, 500 x 100 x 100 mm (Innenmaß), Qualität 1.20 B
Faltkarton 1-wellig, 500 x 100 x 100 mm (Innenmaß), Qualität 1.20 B
Artikel-Nr.:
     776-FK0116
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011320
EAN/GTIN:
     4056705113206
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Zum einfachen Befüllen von sperrigen Produkten

  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
500 mm
Breite innen:
100 mm
Höhe innen:
100 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.20B
Pappe:
1-wellig
Traglast:
20 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
2,62
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26932*
€ 1,83932*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,89*
5 Tage
140
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,60*
€ 38,35*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 39,31*
9 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 19,48*
€ 43,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,31*
€ 46,7789
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,16*
€ 35,8904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,47*
€ 33,8793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,12*
€ 27,5128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,85*
€ 26,0015
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,80*
€ 22,372
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 192 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 288 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,60*
€ 9,044
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,304* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.