| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600201 Herst.-Nr.: 5011320 EAN/GTIN: 4063963013643 |
| |
|
| | |
| Zum einfachen Befüllen von sperrigen Produkten. Beste Kraftliner-Qualität · Ideal für den Postversand · Verschluss mit allen Arten von Klebeband · Platzsparend durch flache Anlieferung · Für Güter bis 20 kg · Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig möglich Weitere Informationen: | | Breite innen: | 100 mm | FEFCO Typ: | 201 | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 2,62 | Höhe innen: | 100 mm | Länge innen: | 500 mm | Material: | Wellpappe | Pappe: | 1-wellig | Qualität: | 1.20B | Traglast: | 20 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.20, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, 1-wellig, 5011320, 5013.20, 501320, faltkarton, karton, kartonage, verpackung, verpackungsmaterial, wellpapp, xt5011320 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,26932* | € 1,83932* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,78* | € 1,89* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 7,60* | € 38,35* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,60* | € 39,31* | | | | Lager 5R7J8 | | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 19,48* | € 43,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7792* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|