Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 200x150x90mm, Qualität 1.10 B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 200 x 150 x 90 mm, Qualität 1.10, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 200 x 150 x 90 mm, Qualität 1.10, braun
Artikel-Nr.:
     776-FK0046
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011050
EAN/GTIN:
     4056705110502
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Europaletten

  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Modulgrösse, passend auf Euro-Palette
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 10 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
200 mm
Breite innen:
150 mm
Höhe innen:
90 mm
Länge außen:
210 mm
Breite außen:
150 mm
Höhe außen:
90 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.10B
Pappe:
1-wellig kg
Traglast:
20
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,16
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
50
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,76*
5 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,62*
€ 0,81*
12 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,6248*
€ 0,8148*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,83*
50
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 2925 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 5850 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 8775 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.